Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55379 keskiyrtti 4 huilua 90 astetta 1 1/2 koboltti | AD3FCR 3YRF7

KEO 55379 Keskikalvin 4 huilua 90 astetta 1 1/2 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3FCR Malli: 55379Ristiviite: 3YRF7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.875 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 55378 Center Reamer 4 -huilu 90 astetta 1 1/4 koboltti | AD3FCQ 3YRF6 553781-1 / 4 "Kirkas2.75 "1 / 2 "€169.86
KEO 55380 Keskihihna 4 huilua 90 astetta 1 3/4 koboltti | AD3FCT 3YRF8 553801-3 / 4 "Kirkas3"3 / 4 "€287.56
KEO 55381 keskisalaisin 4 huilua 90 asteen 2 tuuman koboltti | AD3FCU 3YRF9 553812"Kirkas3.25 "3 / 4 "€403.34
KEO 55378-TiN Center Reamer 4 huilua 90 astetta 1 1/4 Co Tin | AD3FCV 3YRG1 55378-TiN1-1 / 4 "Tina2.75 "1 / 2 "€202.70
KEO 55379-TiN Center Reamer 4 huilua 90 astetta 1 1/2 Co Tin | AD3FCW 3YRG2 55379-TiN1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "€272.16
KEO 55380-TiN Center Reamer 4 huilua 90 astetta 1 3/4 Co Tin | AD3FCX 3YRG3 55380-TiN1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "€344.19
KEO 55381-TiN-keskitysjyrsimet 4 huilua 90 asteen 2 tuuman pellavaa | AD3FCY 3YRG4 55381-TiN2"Tina3.25 "3 / 4 "€483.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55379 Keskikalvin 4 huilua 90 astetta 1 1/2 kobolttia
€233.56 / yksikkö