Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GS-114F juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys | AA8FEC 18D533

MICRO 100 GS-114F juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FEC Malli: GS-114FRistiviite: 18D533

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus3"
SädeKoko
Varren korkeus3 / 8 "
Varren leveys3 / 4 "
TyyliGS
Kärjen leveys0.114 / 0.116 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSädeKärjen leveysHinta
MICRO 100 GS-012002 juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCR 18D499 GS 0120020.003 "0.012 / 0.014 "€54.99
MICRO 100 GS-012F juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCT 18D501 GS-012FKoko0.012 / 0.014 "€60.30
MICRO 100 GS-018002 Juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCU 18D502 GS 0180020.003 "0.018 / 0.020 "€54.99
MICRO 100 GS-018F juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCV 18D503 GS-018FKoko0.018 / 0.020 "€60.73
MICRO 100 GS-022002 Juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCW 18D504 GS 0220020.003 "0.022 / 0.024 "€54.44
MICRO 100 GS-022F juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCX 18D505 GS-022FKoko0.022 / 0.024 "€58.30
MICRO 100 GS-028002 Juotettu työkaluterä galvanoitua terästä 3 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FCY 18D506 GS 0280020.003 "0.028 / 0.030 "€55.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GS-114F juotettu työkaluterä sinkitty teräs 3 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys
€58.83 / yksikkö