Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.062.0175 Clevis Pin, 1-3/4 Inch Length, 18-8 Grade, 5/8 Inch Pin Dia. | CG8ULQ 41MF73

FABORY U51798.062.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk.

Varastossa
Tuote: CG8ULQ Malli: U51798.062.0175Ristiviite: 41MF73
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
€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus1 3 / 4 "
Pin Dia.5 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0887
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.062.0175 Clevis Pin, pituus 1-3/4 tuumaa, luokka 18-8, 5/8 tuuman tapin halk.
€12.97 / yksikkö