Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GR-114002 juotettu työkaluterä luokka 4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys | AA8FCK 18D493

MICRO 100 GR-114002 juotettu työkaluterä, luokka 4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FCK Malli: GR-114002Ristiviite: 18D493

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus4"
Säde0.003 "
Varren korkeus3 / 8 "
Varren leveys3 / 4 "
TyyliGR
Kärjen leveys0.114 / 0.116 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSädeKärjen leveysHinta
MICRO 100 GR-012002 Juotettu työkaluterän luokka 4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FBA 18D461 GR-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€68.12
MICRO 100 GR-012F juotettu työkaluterä, luokka 4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa | AA8FBB 18D462 GR-012FKoko0.012 / 0.014 "€68.21
MICRO 100 GR-018002 Juotettu työkaluterän luokka 4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FBC 18D463 GR-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€63.87
MICRO 100 GR-018F juotettu työkaluterän luokka 4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FBD 18D464 GR-018FKoko0.018 / 0.020 "€67.78
MICRO 100 GR-022002 Juotettu työkaluterä Luokka 4 tuumaa Pituus 3/4 tuumaa Leveys | AA8FBE 18D465 GR-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€65.09
MICRO 100 GR-022F juotettu työkaluterän luokka 4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FBF 18D466 GR-022FKoko0.022 / 0.024 "€67.04
MICRO 100 GR-028002 Juotettu työkaluterän luokka 4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8FBG 18D467 GR-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€67.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GR-114002 juotettu työkaluterä, luokka 4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys
€61.81 / yksikkö