Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GEL-187-2X päätemylly | AA6RRM 14T161

MICRO 100 GEL-187-2X päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RRM Malli: GEL-187-2XRistiviite: 14T161

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.125 "
LuettelonumeroGEL
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GEL-250-4 -mylly | AA6RRT 14T166 GEL-250-41 / 4 "päällystämätön1.5 "44"1 / 4 "€72.35
MICRO 100 GEL-312-4 -mylly | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "päällystämätön1.625 "44"5 / 16 "€56.49
MICRO 100 GEL-375-2 -mylly | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "päällystämätön1.75 "24"3 / 8 "€80.02
MICRO 100 GEL-375-2X päätyjyrsin | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "ALTiN päällystetty1.75 "24"3 / 8 "€79.49
MICRO 100 GEL-500-2 päätyjyrsin | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "päällystämätön3"26"1 / 2 "€121.24
MICRO 100 GEL-500-2X -mylly | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "ALTiN päällystetty3"26"1 / 2 "€139.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GEL-187-2X päätyjyrsintä
€44.57 / yksikkö