Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG190612-RP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MLH 28MG17

WALTER TOOLS CNMG190612-RP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MLH Malli: CNMG190612-RP5 WPP10SRistiviite: 28MG17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG643-RP5
SirunmurtajaRP
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP10S
Merkitty ympyrä3 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko3 / 4 "
Aseta paksuus0.25 "
ISO-numeroCNMG190612-RP5 WPP10S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.047 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2975
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMG190608-RP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MKY 28MG04 CNMG190608-RP5 WPP10SCNMG642-RP5RPCVDWPP10S0.031 "€46.97
WALTER TOOLS CNMG190608-RP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MKZ 28MG05 CNMG190608-RP5 WPP20SCNMG642-RP5RPCVDWPP20S0.031 "€52.26
WALTER TOOLS CNMG190608-RP5 WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MLA 28MG06 CNMG190608-RP5 WPP30SCNMG642-RP5RPCVDWPP30S0.031 "€46.46
WALTER TOOLS CNMG190612-NRS WSM20 kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MLG 28MG16 CNMG190612-NRS WSM20CNMG643-NRSNRSPVDWSM200.047 "€45.56
WALTER TOOLS CNMG190612-RP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MLJ 28MG18 CNMG190612-RP5 WPP20SCNMG643-RP5RPCVDWPP20S0.047 "€55.26
WALTER TOOLS CNMG190612-RP5 WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MLK 28MG19 CNMG190612-RP5 WPP30SCNMG643-RP5RPCVDWPP30S0.047 "€55.26
WALTER TOOLS CNMG190616-RP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa | AF8MLQ 28MG29 CNMG190616-RP5 WPP10SCNMG644-RP5RPCVDWPP10S0.063 "€46.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG190612-RP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 3/4 tuumaa
€57.17 / yksikkö