Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GEL-250-4 -mylly | AA6RRT 14T166

MICRO 100 GEL-250-4 päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RRT Malli: GEL-250-4Ristiviite: 14T166

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 4 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.5 "
LuettelonumeroGEL
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 4 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GEL-187-2X päätemylly | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "ALTiN päällystetty1.125 "23"3 / 16 "€49.52
MICRO 100 GEL-312-4 -mylly | AA6RRV 14T170 GEL-312-45 / 16 "päällystämätön1.625 "44"5 / 16 "€62.76
MICRO 100 GEL-375-2 -mylly | AA6RRX 14T172 GEL-375-23 / 8 "päällystämätön1.75 "24"3 / 8 "€75.31
MICRO 100 GEL-375-2X päätyjyrsin | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "ALTiN päällystetty1.75 "24"3 / 8 "€88.32
MICRO 100 GEL-500-2 päätyjyrsin | AA6RTB 14T180 GEL-500-21 / 2 "päällystämätön3"26"1 / 2 "€134.70
MICRO 100 GEL-500-2X -mylly | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "ALTiN päällystetty3"26"1 / 2 "€155.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GEL-250-4 päätyjyrsintä
€72.35 / yksikkö