Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DR-125-2 -porakone - 2 uraa Jobberin pituus 1/8 | AA7WTM 16T546

MICRO 100 DR-125-2 pora - 2 huilua Jobber pituus 1/8

Varastossa
Tuote: AA7WTM Malli: DR-125-2Ristiviite: 16T546

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 Tutkinnot
Huilun pituus1.25 "
LuokkaC2-mikrorakeet
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus2.25 "
Koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
MICRO 100 DR-031-2 -pora - 2 uraa Jobberin pituus 1/32 | AA7WTF 16T540 DR-031-21 / 2 "1.25 "1/32€19.53
MICRO 100 DR-062-2 -porakone - 2 uraa Jobberin pituus 1/16 | AA7WTH 16T542 DR-062-23 / 4 "1.5 "1 / 16 "€26.07
MICRO 100 DR-109-2 -porakone - 2 uraa Jobberin pituus 7/64 | AA7WTL 16T545 DR-109-21.25 "2.25 "7/64€34.22
MICRO 100 DR-187-2 -porakone - 2 uraa Jobberin pituus3 / 16 | AA7WTN 16T550 DR-187-21.625 "2.75 "3 / 16 "€51.25
MICRO 100 DR-312-2 Pora - 2 Huilua Jobber Pituus 5/16 | AA7WTQ 16T558 DR-312-22.375 "3.75 "5 / 16 "€104.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DR-125-2 pora - 2 huilua Jobber pituus 1/8
€36.13 / yksikkö