Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4MJJ5 Hajotin 4-tie kanava Koko 6 tuumaa x 6 tuumaa | AD8UFX

APPROVED VENDOR 4MJJ5 diffuusori 4-tie kanavakoko 6 tuumaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UFX Malli: 4MJJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMultilouver 4-tie kattohajotin
VäriValkoinen
Syvyys9"
Kanavan kokoX 6 6
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus2.25 "
MateriaaliAlumiini
ShapeNeliö
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKanavan kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJJ6 Hajotin 4-tie kanavakoko 8 tuumaa x 8 tuumaa | AD8UFY 4MJJ611 "X 8 811 "€37.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJJ7 Hajotin 4-tie kanavakoko 10 tuumaa x 10 tuumaa | AD8UFZ 4MJJ713 "X 10 1013 "€128.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJJ5 diffuusori 4-tie kanavakoko 6 tuumaa x 6 tuumaa
€76.39 / yksikkö