Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DCM-008 -yhdistelmäkylvökone / upotin | AA7WPQ 16T474

MICRO 100 DCM-008 yhdistelmäpora/uppo

Varastossa
Tuote: AA7WPQ Malli: DCM-008Ristiviite: 16T474

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija3.15mm
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus35mm
Kohta Dia.0.80mm
Koko1.10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaHuilun lukumääräKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
MICRO 100 DC-00 -yhdistelmäpora / uppopinta | AA7WPF 16T465 DC-001 / 8 "21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€41.28
MICRO 100 DC-01 yhdistelmäpora / uppopinta | AA7WPG 16T466 DC-011 / 8 "21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€43.61
MICRO 100 DC-1 -yhdistelmäpora / upotin | AA7WPH 16T467 DC-11 / 8 "21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€43.47
MICRO 100 DC-2 -yhdistelmäpora / upotin | AA7WPJ 16T468 DC-23 / 16 "21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€68.83
MICRO 100 DC-3 -yhdistelmäpora / uppopinta | AA7WPK 16T469 DC-31 / 4 "22"7 / 64 "7 / 64 "€80.78
MICRO 100 DC-4 -yhdistelmäpora / upotin | AA7WPL 16T470 DC-45 / 16 "22.125 "1 / 8 "1 / 8 "€91.81
MICRO 100 DC-5 -yhdistelmäpora / uppopinta | AA7WPM 16T471 DC-57 / 16 "42.75 "3 / 16 "3 / 16 "€147.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DCM-008 yhdistelmäpora/uppo
€42.38 / yksikkö