Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 851-0396 jatkotanko 48 tuumaa 6000 psi | AE4CZY 5JKN3

MI-T-M 851-0396 Jatkosauva 48 tuumaa 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AE4CZY Malli: 851-0396Ristiviite: 5JKN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkosauva
Tuloaukko1/4 "MNPT
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Virtaus6.0 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.210-astetta F
Max. Paine6000 psi
pistorasia1/4 "MNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 851-0396 Jatkosauva 48 tuumaa 6000 Psi
€259.98 / yksikkö