MI-TM 851-0338 Letkukokoonpano QC 4000 psi: llä AH2DBB 25GV62

MI-T-M 851-0338 Letkukokoonpano QC:llä 4000 psi

Varastossa
Tuote: AH2DBB Malli: 851-0338Ristiviite: 25GV62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€518.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukokoonpano, QC 4000 psi
Sopii tuotemerkkiinMi-TM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8195
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 851-0338 Letkukokoonpano QC:llä 4000 psi
€518.87 / yksikkö