MI-T-M 66-0011 Lämmönvaihtimen patteri

Varastossa
Tuote: AH2CZE Malli: 66-0011Ristiviite: 25FX89

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihtimen kela
Sopii tuotemerkkiinMi-TM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.86
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)32.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MI-TM 66-0016 lämmönvaihdinpatteri | CJ2KRE 25GV29 66-0016€2,584.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 66-0011 Lämmönvaihtimen patteri
€756.09 / yksikkö