Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 23303 S koukku messinki - 100 kpl pakkaus | AA7HFH 15Y702

BRADY 23303 S Hook Brass - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HFH Malli: 23303Ristiviite: 15Y702

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
VäriMessinki
Pituus1.25 "
MateriaaliMessinki
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY 23305 S koukku messinki - 100 kpl pakkaus | AA7HFG 15Y701 233051.75 "1 / 2 "€72.87
BRADY 23304 S Koukku messinki - pakkaus 100 | AA7HFJ 15Y703 233041.5 "3 / 8 "€72.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 23303 S Hook Brass - 100 kpl pakkaus
€71.83 / yksikkö