JOHNSON CONTROLS Suhteellinen toimilaite


Suodattaa
Asennustyyppi: Suora kiinnitys , Akselin tyyppi: Itsekeskittyvä kiinnitys
TyyliMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
M9132-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 ja 205280 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€571.52
B
M9104-GGA-3S
-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€227.90
C
M9124-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "115 ja 175210 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€521.68
D
M9116-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "70 ja 115140 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€475.66
E
M9203-GGA-2
-140 F2-1 / 4 "15027 in. Lbs.Kevät-paluu24 AC / DC3.25 "€357.81
F
M9104-GGA-2S
-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€222.22
G
M9108-GGA-2
-122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€326.10
H
M9109-GGA-5
-125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€242.88
E
M9203-GGA-2Z
-140 F2-1 / 4 "9027 in. Lbs.Kevät-paluu24 AC / DC3.25 "€367.03
E
M9203-GGB-2
1 SPDT140 F2-1 / 4 "15027 in. Lbs.Kevät-paluu24 AC / DC3.25 "€327.56
E
M9203-GGB-2Z
1 SPDT140 F2-1 / 4 "9027 in. Lbs.Kevät-paluu24 AC / DC3.25 "€353.94
H
M9109-GGC-5
2 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€314.72
C
M9124-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 ja 175210 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€607.24
D
M9116-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "70 ja 115140 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€462.93
G
M9108-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "25 ja 5070 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€400.02
A
M9132-GGC-2
2 SPDT122 F2-11 / 16 "115 ja 205280 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC / DC4.25 "€666.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?