METRO MBP3210CRT2 Koodivastekärryvalo Taupe K 45 x L 30 | AB7ZYC 24X118

METRO MBP3210CRT2 Koodivastauskärry Valo Taupe K 45 x L 30

Varastossa
Tuote: AB7ZYC Malli: MBP3210CRT2Ristiviite: 24X118

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,778.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoodivastekori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väripunainen
Laatikon vetoväriKevyt nauha
MateriaaliAlumiini
Laatikoiden lukumäärä6
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24.125 "
Kokonaiskorkeus45 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)61.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO FLCRP1 -koodivastekori H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polymeeri422.375 "35.125 "32.25 "€5,054.63
METRO FLCRP4 -koodivastekori H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polymeeri622.375 "45.25 "32.25 "€7,386.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBP3210CRT2 Koodivastauskärry Valo Taupe K 45 x L 30
€4,778.88 / yksikkö