METRO FLCRP1 -koodivastekori H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZXW 24X112

METRO FLCRP1 Code Response Cart K 35-1/8 x L 32-1/4

Varastossa
Tuote: AB7ZXW Malli: FLCRP1Ristiviite: 24X112

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,054.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoodivastekori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetovärikoodi Blue
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä4
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus35.125 "
kokonaisleveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)89.22
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO FLCRP4 -koodivastekori H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polymeeri622.375 "45.25 "32.25 "€7,386.75
METRO MBP3210CRT2 Koodivastekärryvalo Taupe K 45 x L 30 | AB7ZYC 24X118 MBP3210CRT2Alumiini624.125 "45 "30 "€4,778.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLCRP1 Code Response Cart K 35-1/8 x L 32-1/4
€5,054.63 / yksikkö