METRO FLCRP4 -koodivastekori H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZXX 24X113

METRO FLCRP4 Code Response Cart K 45-1/4 x L 32-1/4

Varastossa
Tuote: AB7ZXX Malli: FLCRP4Ristiviite: 24X113

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,386.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoodivastekori
Kaapin väriKevyt nauha
RullamateriaaliPolymeeri
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla ja (2) Kääntö lukolla
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetovärikoodi Blue
MateriaaliPolymeeri
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaissyvyys22.375 "
Kokonaiskorkeus45.25 "
kokonaisleveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)114.94
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)81.92
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikoiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO FLCRP1 -koodivastekori H 35-1 / 8 x W 32-1 / 4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polymeeri422.375 "35.125 "32.25 "€5,054.63
METRO MBP3210CRT2 Koodivastekärryvalo Taupe K 45 x L 30 | AB7ZYC 24X118 MBP3210CRT2Alumiini624.125 "45 "30 "€4,778.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FLCRP4 Code Response Cart K 45-1/4 x L 32-1/4
€7,386.75 / yksikkö