Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MBA165 -laatikon kotelo 6 H x 16-1 / 2 tuuman leveys harmaa | AC8PBQ 3CWE5

METRO MBA165 vetolaatikko 6 H x 16-1/2 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AC8PBQ Malli: MBA165Ristiviite: 3CWE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon ostoskori
VäriHarmaa
Korkeus6"
Pituus10.875 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys16.5 "
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
METRO MBA162 laatikon harmaa | AC8PBM 3CWE2 MBA1622.75 "2.75 "€60.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBA165 vetolaatikko 6 H x 16-1/2 tuumaa leveys harmaa
€71.72 / yksikkö