Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MBA113 Laatikonjakajasarja Kirkas | AC8PBF 3CWD5

METRO MBA113 laatikonjakajasarja Kirkas

Varastossa
Tuote: AC8PBF Malli: MBA113Ristiviite: 3CWD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jakajasarja
VäriPoista valinta
Korkeus2.25 "
Pituus(2) 15-1 / 4 ja (6) 7 "
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METRO MBA116 Laatikonjakajasarja Kirkas | AC8PBJ 3CWD8 MBA116Poista valinta5.187 "(2) 15-1 / 4 ja (6) 7 "5.187 "1 / 4 "€343.09
METRO MBC113 Laatikonjakajasarja 2-3 / 8 tuumaa H Kirkas | AC8PBU 3CWE8 MBC113Poista valinta2.375 "(2) 16-3 / 8 ja (6) 4-5 / 8 "2.375 "1 / 4 "€249.97
METRO MBC116 laatikonjakajasarja 5-1 / 2 tuumaa H kirkas | AC8PBV 3CWE9 MBC116Poista valinta5.5 "(2) 16-1 / 4 ja (5) 4-3 / 16 "5.5 "1 / 4 "€339.73
METRO SXR3DIV Laatikonjakajasarja 3 tuumaa H kirkas | AE8NKY 6EJG3 SXR3DIVPoista valinta3"(2) 16-4 / 5 ja (6) 5 "3"1 / 8 "€137.94
METRO SXR3DVR Laatikonjakajasarja 3 tuumaa H valkoinen | AE8NLB 6EJG6 SXR3DVRValkoinen3"(5) 16-4 / 5 ja (10) 8 "3"1 / 8 "€274.27
METRO SXR6DIV laatikonjakajasarja 6 tuumaa H kirkas | AE8NLC 6EJG7 SXR6DIVPoista valinta6"(2) 16-4 / 5 ja (6) 5 "6"1 / 8 "€184.72
METRO SXR6DVR Laatikonjakajasarja 6 tuumaa H valkoinen | AE8NLF 6EJH0 SXR6DVRValkoinen6"(5) 16-4 / 5 ja (10) 8 "6"1 / 8 "€356.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MBA113 laatikonjakajasarja Kirkas
€243.56 / yksikkö