FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB DC-virtalähde, 1.5 - 28 VDC


Toiminnalliset laitteet RIB DC -virtalähteitä käytetään luotettavan ja vakaan virran tuottamiseen erilaisille ohjauslaitteille LVI-, valaistus- ja muissa järjestelmissä. Nämä teholähteet varmistavat keskeytymättömän toiminnan ja edistävät rakennusautomaatiojärjestelmien tehokkuutta. He työskentelevät yhteistyössä...kaupalliset ja teolliset asetukset, joissa tarkka ja tasainen tehonsyöttö on välttämätöntä automaattisten ohjausjärjestelmien optimaalisen toiminnan kannalta.Lue lisää

Suodattaa
Tulojännite: 24 VAC , Lähtövirta: 300mA
TyyliMallisyöttötehoHinta (ei alv)
A
PSH2RB10-eKr
-€509.84
Tarjouspyyntö
B
PSMN24DA
-€40.61
C
PSMN24DAS
-€45.26
D
PSP24DA
-€58.19
E
PSM24A24DAS
24 VAC€74.15
F
PSM19A24DAS
120 VAC€76.94

Ominaisuudet

  • Ne toimivat 50/60 Hz:n vakiotaajuudella ja niissä on LED-ilmaisin, joka ilmaisee virran tilan.
  • Nämä virtalähteet tuottavat vakaan ja eristetyn jännitteen, joka vaihtelee välillä 1.5 - 28 VDC, mikä varmistaa tasaisen virransyötön ohjauslaitteille.
  • Ne on suunniteltu toimimaan luotettavasti laajalla lämpötila-alueella -30 - 140 astetta F.
  • Nämä 28 VDC virtalähteet on varustettu ylikuormitussuojalla sekä sähkö- että lämpösuojauksille automaattisella palautusmekanismilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CE
  • RoHS

Usein kysytyt kysymykset

Voivatko nämä virtalähteet toimia vaihtelevissa kosteusolosuhteissa?

Kyllä, ne voivat toimia tehokkaasti ympäristöissä, joiden kosteus vaihtelee 5 - 95 % (ei tiivistyvä).

Kuinka kiinnitän nämä virtalähteet?

Ne on suunniteltu asennettavaksi kiskoille kätevää asennusta varten.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Functional Devices DC-virtalähteitä?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat jännitteen yhteensopivuus, taajuusmääritykset, ylikuormitussuoja, käyttöolosuhteet, tehon tilan ilmaisin, mitat, kotelon tiedot, alkuperä ja valmistuslaatu, kiskojen yhteensopivuus, kytkentäkyky ja suurin ympäristön lämpötila.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?