Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 CML4S Urosmutterin pää Vasen 1/4-28 | AB4VBM 20G011

QA1 CML4S urosnastatangon pää, vasen 1/4-28

Varastossa
Tuote: AB4VBM Malli: CML4SRistiviite: 20G011

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A1 / 4-28 "
Mitat B0.469 "
Mitat C0.562 "
Mitat E0.75 "
Mitat G1.562 "
Mitat H1"
Ulottuvuus J1.937 "
KoteloHiiliteräs
Maks. Kulmapoikkeama27 Tutkinnot
Nastan pituus0.562 "
KierreVasen käsi
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiMies nastoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KulmapoikkeamaMitat AMitat BNastan pituusKierreKierteen kokoMitat CMitat EHinta
QA1 CMR3S urospuolisen varren pää oikea käsi # 10-32 | AB4VBJ 20G008 CMR3S20 Tutkinnot# 10-32 "0.5 "0.5 "Oikea käsi# 10-32 "0.5 "0.625 "€14.92
QA1 CML3S urospuolisen varren pää vasen # 10-32 | AB4VBK 20G009 CML3S20 Tutkinnot# 10-32 "0.5 "0.5 "Vasen käsi# 10-32 "0.5 "0.625 "€15.04
QA1 CMR4S-urospuolisen tangon pää Oikea 1 / 4-28 | AB4VBL 20G010 CMR4S27 Tutkinnot1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Oikea käsi1 / 4-280.562 "0.75 "€14.91
QA1 CMR5S Urosmutterin pää Oikea 5/16-24 | AB4VBN 20G012 CMR5S22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Oikea käsi5 / 16-240.687 "0.875 "€16.50
QA1 CML5S urospuolisen varren pää vasen 5 / 16-24 | AB4VBP 20G013 CML5S22 Tutkinnot5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Vasen käsi5 / 16-240.687 "0.875 "€16.50
QA1 CMR6S urospuolisen varren pää oikeanpuoleinen 3 / 8-24 | AB4VBQ 20G014 CMR6S22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Oikea käsi3 / 8-240.906 "1"€18.28
QA1 CML6S urospuolisen varren pää vasen 3 / 8-24 | AB4VBR 20G015 CML6S22 Tutkinnot3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Vasen käsi3 / 8-240.906 "1"€18.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 CML4S urosnastatangon pää, vasen 1/4-28
€14.91 / yksikkö