METRO FL251 Sharps Container 1-1 / 4 gallonan postilaatikon kansi | AE9YUB 6NXJ5

METRO FL251 Sharps Container 1-1/4 gallona postilaatikon kansi

Varastossa
Tuote: AE9YUB Malli: FL251Ristiviite: 6NXJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€493.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSharps-astian lukitseminen
Koko1-1 / 4 gal.
VäriPunainen (kontti), valkoinen (seinälaukku)
Korkeus19.875 "
Pituus13 "
Kannen tyyppipostilaatikko
MateriaaliMuovi
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1162
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräHinta
METRO FL252 Sharps Container 1-1 / 4 gallonan postilaatikon kansi | AE9YUC 6NXJ6 FL252punainen11.875 "Sharps-kontti€624.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FL251 Sharps Container 1-1/4 gallona postilaatikon kansi
€493.53 / yksikkö