METRO FL252 Sharps Container 1-1 / 4 gallonan postilaatikon kansi | AE9YUC 6NXJ6

METRO FL252 Sharps Container 1-1/4 gallona postilaatikon kansi

Varastossa
Tuote: AE9YUC Malli: FL252Ristiviite: 6NXJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSharps-kontti
Koko1-1 / 4 gal.
Väripunainen
Korkeus11.875 "
Pituus13 "
Kannen tyyppipostilaatikko
MateriaaliMuovi
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.675
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräHinta
METRO FL251 Sharps Container 1-1 / 4 gallonan postilaatikon kansi | AE9YUB 6NXJ5 FL251Punainen (kontti), valkoinen (seinälaukku)19.875 "Sharps-astian lukitseminen€493.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO FL252 Sharps Container 1-1/4 gallona postilaatikon kansi
€624.96 / yksikkö