METRO A1448NK3 lankahylly 14x48 tuuman vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus | AB6NWX 21Z754

METRO A1448NK3 lankahylly 14x48 tuumaa vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6NWX Malli: A1448NK3Ristiviite: 21Z754

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiNopea kulman vapautus
Koko800 lb
VäriVihreä
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO A1424NS Lankahylly 14x24 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl. | AB6NVJ 21Z719 A1424NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs24 "€1,008.62
METRO A1430NS Langahylly 14x30 tuuman ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NVK 21Z720 A1430NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs30 "€1,040.58
METRO A1436NS Langahylly 14x36 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVL 21Z721 A1436NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs36 "€1,048.12
METRO A1442NS Langahylly 14x42 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVM 21Z722 A1442NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs42 "€1,273.11
METRO A1448NS Langahylly 14x48 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs48 "€1,273.11
METRO A1460NS Lankahylly 14x60-tuumainen ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVP 21Z724 A1460NS600 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs60 "€1,601.57
METRO A1472NS Lankahylly 14x72 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NVQ 21Z725 A1472NS600 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs72 "€1,804.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A1448NK3 lankahylly 14x48 tuumaa vihreä epoksi - 4 kpl pakkaus
€464.87 / yksikkö