METRO 74PQ -DSG Hyllyposti H 74 tuumaa savu - 4 kpl: n pakkaus | AB8LAP 26G812

METRO 74PQ-DSG hyllytolppa H 74 tuuman savu - 4 kpl pakkaus

Tuote: AB8LAP Malli: 74PQ-DSGRistiviite: 26G812
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€151.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriSavulasi
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus74 "
Pylvään leveys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPostikorkeusHinta
METRO 33PQ -DSG Hyllyposti H 33 tuuman savu - 4 kpl AB8LAL 26G809 33PQ-DSGSavulasi33 "€119.50
METRO 54PQ-DSG Hyllytanko H 54 tuuman savu - 4 kpl pakkaus | AB8LAM 26G810 54PQ-DSGSavulasi54 "€129.68
METRO 63PQ-DSG Hyllytanko 63 tuuman H savu - 4 kpl pakkaus | AB8LAN 26G811 63PQ-DSGSavulasi63 "€136.87
METRO 86PQ-DSG Hyllytanko 86 tuuman H savu - 4 kpl pakkaus | AB8LAQ 26G813 86PQ-DSGSavulasi86 "€180.10
Tarjouspyyntö
METRO 33PQ-DCH hyllypostikortti Quikslot 34 tuuman H kupari - 4 kpl pakkaus | AB8LBN 26G834 33PQ-DCHKupari Hammertone34 "€127.29
METRO 54PQ-DCH hyllypostikortti Quikslot 55 tuuman H kupari - 4 kpl pakkaus | AB8LBP 26G835 54PQ-DCHKupari Hammertone55 "€144.10
METRO 63PQ-DCH hyllypostikortti Quikslot 64 tuuman H kupari - 4 kpl pakkaus | AB8LBQ 26G836 63PQ-DCHKupari Hammertone64 "€151.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 74PQ-DSG hyllytolppa H 74 tuuman savu - 4 kpl pakkaus
€151.87 / yksikkö