Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U48170.013.0150 Machine Screw Flat 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9TXG 2FA37

APPROVED VENDOR U48170.013.0150 Koneruuvi litteä 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9TXG Malli: U48170.013.0150Ristiviite: 2FA37 / 127G78

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.262 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2403
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0150 Koneruuvi litteä 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
€59.84 /pakkaus