Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 33PQ-DCH hyllypostikortti Quikslot 34 tuuman H kupari - 4 kpl pakkaus | AB8LBN 26G834

METRO 33PQ-DCH hyllytolppa Quikslot 34 tuumaa H kupari - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8LBN Malli: 33PQ-DCHRistiviite: 26G834

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriKupari Hammertone
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus34 "
Pylvään leveys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPostikorkeusHinta
METRO 33PQ -DSG Hyllyposti H 33 tuuman savu - 4 kpl AB8LAL 26G809 33PQ-DSGSavulasi33 "€119.50
METRO 54PQ-DSG Hyllytanko H 54 tuuman savu - 4 kpl pakkaus | AB8LAM 26G810 54PQ-DSGSavulasi54 "€129.68
METRO 63PQ-DSG Hyllytanko 63 tuuman H savu - 4 kpl pakkaus | AB8LAN 26G811 63PQ-DSGSavulasi63 "€136.87
METRO 74PQ -DSG Hyllyposti H 74 tuumaa savu - 4 kpl: n pakkaus | AB8LAP 26G812 74PQ-DSGSavulasi74 "€151.87
Tarjouspyyntö
METRO 86PQ-DSG Hyllytanko 86 tuuman H savu - 4 kpl pakkaus | AB8LAQ 26G813 86PQ-DSGSavulasi86 "€180.10
Tarjouspyyntö
METRO 54PQ-DCH hyllypostikortti Quikslot 55 tuuman H kupari - 4 kpl pakkaus | AB8LBP 26G835 54PQ-DCHKupari Hammertone55 "€144.10
METRO 63PQ-DCH hyllypostikortti Quikslot 64 tuuman H kupari - 4 kpl pakkaus | AB8LBQ 26G836 63PQ-DCHKupari Hammertone64 "€151.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 33PQ-DCH hyllytolppa Quikslot 34 tuumaa H kupari - 4 kpl pakkaus
€127.29 / yksikkö