METRO 66170 Ostoskori 2hylly 39 x 48 x 18 Kromi | AF4DMM 8RPT2

METRO 66170 Ostoskori 2 hyllyä 39 x 48 x 18 kromi

Varastossa
Tuote: AF4DMM Malli: 66170Ristiviite: 8RPT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€802.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka kori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus800 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHyllyn pituusHinta
METRO 66168-SPECIALLSS Ostoskori 2 hyllyä 39 x 36 x 18 kromi | AF4BVP 8PER9 66168-SPECIALLSSkromi36 "36 "€741.55
METRO 66169-SPECIALLSS Ostoskori 2 hyllyä 39 x 36 x 18 musta | AF4DKZ 8RNT2 66169-SPECIALLSSMusta36 "36 "€785.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 66170 Ostoskori 2 hyllyä 39 x 48 x 18 kromi
€802.10 / yksikkö