METRO 66169-SPECIALLSS Ostoskori 2 hyllyä 39 x 36 x 18 musta | AF4DKZ 8RNT2

METRO 66169-SPECIALLSS Basket Cart 2hylly 39 x 36 x 18 Musta

Varastossa
Tuote: AF4DKZ Malli: 66169-SPECIALLSSRistiviite: 8RNT2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€785.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka kori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Kantavuus800 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHyllyn pituusHinta
METRO 66168-SPECIALLSS Ostoskori 2 hyllyä 39 x 36 x 18 kromi | AF4BVP 8PER9 66168-SPECIALLSSkromi36 "36 "€741.55
METRO 66170 Ostoskori 2hylly 39 x 48 x 18 Kromi | AF4DMM 8RPT2 66170kromi48 "48 "€802.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 66169-SPECIALLSS Basket Cart 2hylly 39 x 36 x 18 Musta
€785.30 / yksikkö