METRO 66168-SPECIALLSS Ostoskori 2 hyllyä 39 x 36 x 18 kromi | AF4BVP 8PER9

METRO 66168-SPECIALLSS Basket Cart 2hylly 39 x 36 x 18 kromi

Varastossa
Tuote: AF4BVP Malli: 66168-SPECIALLSSRistiviite: 8PER9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka kori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus800 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHyllyn pituusHinta
METRO 66169-SPECIALLSS Ostoskori 2 hyllyä 39 x 36 x 18 musta | AF4DKZ 8RNT2 66169-SPECIALLSSMusta36 "36 "€785.30
METRO 66170 Ostoskori 2hylly 39 x 48 x 18 Kromi | AF4DMM 8RPT2 66170kromi48 "48 "€802.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 66168-SPECIALLSS Basket Cart 2hylly 39 x 36 x 18 kromi
€741.55 / yksikkö