Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 2000300 Karabiiniteräs 6-2 / 3 tuuman pituus Automaattinen lukitus | AB7RGM 23Z258

DBI-SALA 2000300 Karabiini Teräs 6-2/3 tuuman pituus Automaattinen lukitus

Varastossa
Tuote: AB7RGM Malli: 2000300Ristiviite: 23Z258
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
€267.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
VäriKulta
Pituus6 2 / 3 "
Lukon tyyppiAutomaattilukitus
MateriaaliSinkitty seosteräs
Vetolujuus20 kN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Portin avaaminen (2 ')

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLukon tyyppiMateriaaliVetolujuusHinta
DBI-SALA 2000301 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sulkurengas itsesulkeutuvalla kolminkertaisella | AH2XFN 30M717 2000301-Carabiner----€787.58
DBI-SALA 2000114 Karbiinihaka, teräs, 2 3/16 tuuman portin aukko, 9 3/16 tuuman pituus, automaattinen lukitus | CF2NGL 40C271 2000114Kulta, keltainenCarabiner9 3 / 16 "AutomaattilukitusTeräs-€257.35
DBI-SALA 2000112 Karabiini, teräs, 11/16 tuuman portin avaus, 4 5/16 tuuman pituus, kierrelukitus | CF2NGM 40C269 2000112KeltainenCarabiner4 5 / 16 "Kierrä lukitusTeräs-€120.70
DBI-SALA 2000113 -karabiini, 3600 lbs itsestään sulkeutuva, sinkitty teräs, 1 3/16 tuuman portin avaus | CF2NGN 40C270 2000113KultaCarabiner7"AutomaattilukitusSinkitty teräs5,000 lb€215.01
DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Alempi, Sulkurengas, D-rengas | CR2ZAH 40C567 3303021-Carabiner----€14,970.64
DBI-SALA 3600200 Rescue Positioning 3, 1 200, Laske/Nosto, Sulkurengas, 200 ft | CR2ZAJ 40C799 3600200-Carabiner----€7,257.05
DBI-SALA 3600400 Rescue Positioning 3, 1 400, Lasku/Nosto, Sulkurengas, 400 ft | CR2ZAK 40C811 3600400-Carabiner----€10,007.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2000300 Karabiini Teräs 6-2/3 tuuman pituus Automaattinen lukitus
€267.40 / yksikkö