DEWALT 7742HD5-PWR kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, hiiliteräs, 20PK | CG6MPV 448L42

DEWALT 7742HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 3/4-10, hiiliteräs, 20PK

Varastossa
Tuote: CG6MPV Malli: 7742HD5-PWRRistiviite: 448L42

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus5 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Upotus betoniin3 3 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKeskikokoinen hiili
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 8 "
Min. Upotus3 3 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen leikkaus (Lb.)11,570 paunaa.
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)11,570
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)11,570
Lopullinen jännitys (paunaa)21,330 paunaa.
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)18,580
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)21,330
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.66
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 7742HD5-PWR kiila-ankkuri, kierrekoko 3/4-10, hiiliteräs, 20PK
€271.69 /pakkaus