METRO 65138-IP -lankakärry 3-puolinen 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC9RLR 3JHR9

METRO 65138-IP Wire Cart 3-puolinen 24 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9RLR Malli: 65138-IPRistiviite: 3JHR9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,186.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen lankakärry
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunBRITE
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO 65135-IP -lankakärry 3-puolinen 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC9RLK 3JHR3 65135-IP48 "18 "48 "18 "€1,584.16
METRO 65136-IP -lankakärry 3-puolinen 18 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC9RLM 3JHR5 65136-IP60 "18 "60 "18 "€1,683.48
METRO 65137-IP -lankakärry 3-puolinen 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC9RLP 3JHR7 65137-IP48 "24 "48 "24 "€1,683.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65138-IP Wire Cart 3-puolinen 24 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus
€1,186.36 / yksikkö