METRO 65135-IP -lankakärry 3-puolinen 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC9RLK 3JHR3

METRO 65135-IP Wire Cart 3-puolinen 18 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC9RLK Malli: 65135-IPRistiviite: 3JHR3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen lankakärry
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunBRITE
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO 65136-IP -lankakärry 3-puolinen 18 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC9RLM 3JHR5 65136-IP60 "18 "60 "18 "€1,683.48
METRO 65137-IP -lankakärry 3-puolinen 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC9RLP 3JHR7 65137-IP48 "24 "48 "24 "€1,683.48
METRO 65138-IP -lankakärry 3-puolinen 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC9RLR 3JHR9 65138-IP60 "24 "60 "24 "€1,186.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65135-IP Wire Cart 3-puolinen 18 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus
€1,584.16 / yksikkö