METRO 5X337EGX3 Hyödykekärry Microban 36x18x80 5 -hylly | AB6AGD 20W690

METRO 5X337EGX3 Utility Cart Microban 36x18x80 5 hylly

Tuote: AB6AGD Malli: 5X337EGX3Ristiviite: 20W690
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,193.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvä, 2 jarrulla
VäriSininen / Taupe
rakentaminenPolymeeri
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunMicroban
Kuorman korkki. per hylly180 paunaa
Kantavuus900 lb
MateriaaliPolymeeri
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "
TyyppiMetroMax i

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)201.45
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliKahvaKahva mukanaKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
METRO MW203 hyötykärry ruostumatonta terästä 26x18x38 3 hylly | AB6ADQ 20W632 MW203Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€1,421.90
METRO MW204 hyötykärry ruostumatonta terästä 32x18x38 3 hylly | AB6ADR 20W633 MW204Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€1,507.22
METRO MW402 hyötykärry Ss / kromi 32x18x38 3 hylly | AB6ADV 20W636 MW402SS ja Chrome4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€714.41
METRO MW403 hyötykärry S / kromi 38x18x38 3 Hylly | AB6ADW 20W637 MW403SS ja Chrome4"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€780.24
METRO MW404 hyötykärry Ss / kromi 38x21x38 3 hylly | AB6ADX 20W638 MW404SS ja Chrome5"KumiSSKyllä375 lbJohdin3€876.13
METRO MW601 hyötykärry kromi 26x18x38 2 hylly | AB6ADZ 20W640 MW601kromi4"KumikromiKyllä375 lbJohdin2€400.84
METRO MW602 hyötykärry ruostumatonta terästä 26x18x38 2 hylly | AB6AEA 20W641 MW602Ruostumaton teräs4"KumiSSKyllä375 lbJohdin2€846.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5X337EGX3 Utility Cart Microban 36x18x80 5 hylly
€1,193.06 / yksikkö