Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MDBA kääntyvä varsipyörä jarrukorkeudella 5 | AB6ANJ 20W853

METRO 5MDBA kääntyvä varsipyörä ja jarrun korkeus 5"

Varastossa
Tuote: AB6ANJ Malli: 5MDBARistiviite: 20W853

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä jarrulla
Kantavuus250 lb
MateriaaliKorkea moduulikumi
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän väriPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriKuormitusluokitusHinta
METRO 5MDBXA kääntyvä varren pyörä jarrun korkeudella 5 tuumaa | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€54.61
METRO 5MPB kääntyvä vararengas jarrulla 5 tuumaa 300 lb | AB9QBQ 2FI6 5 MtBpallo300-999 paunaapolyuretaaniHarmaapolyuretaani1.25 "Harmaa300 lb€72.75
METRO 5 Mt: n kääntyvä vararengas jarrulla 5 tuumaa 200 lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBSintrattu teräs0-299 paunaaKumiMustaKumi1 9 / 32 "Musta200 lb€41.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MDBA kääntyvä varsipyörä ja jarrun korkeus 5"
€55.01 / yksikkö