Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MPB kääntyvä vararengas jarrulla 5 tuumaa 300 lb | AB9QBQ 2FI6

METRO 5 MPB:n kääntyvä varsipyörä jarrulla 5 tuumaa 300 lb

Varastossa
Tuote: AB9QBQ Malli: 5MPBRistiviite: 2FI6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyeteeni
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 3 / 32 "
RacewayTuplapallo karkaistu
Varsi Dia.53 / 64 "
Varren pituus2.187 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0958
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän väriPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriKuormitusluokitusHinta
METRO 5MDBA kääntyvä varsipyörä, jarrun korkeus 5" | AB6ANJ 20W853 5MDBA--------€55.01
METRO 5MDBXA kääntyvä varren pyörä jarrun korkeudella 5 tuumaa | AB6ANK 20W854 5MDBXA--------€54.61
METRO 5 Mt: n kääntyvä vararengas jarrulla 5 tuumaa 200 lb | AE2TTE 4ZJ37 5MBSintrattu teräs0-299 paunaaKumiMustaKumi1 9 / 32 "Musta200 lb€41.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5 MPB:n kääntyvä varsipyörä jarrulla 5 tuumaa 300 lb
€72.75 / yksikkö