Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5M kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 200 lb kumi | AE2TTD 4ZJ36

METRO 5M kääntyvä varsipyörä 5 tuumaa 200 Lb kumia

Varastossa
Tuote: AE2TTD Malli: 5MRistiviite: 4ZJ36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus200 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 3 / 32 "
RacewayTuplapallo karkaistu
Varsi Dia.53 / 64 "
Varren pituus2.187 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-30 - 160 astetta F
Rengas laakeritSintrattu teräs
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäTemp. alueHinta
METRO 5PC kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 300 lb polyuretaani | AB6HPA 21R984 5PCpolyuretaani300-999 paunaapolyuretaani1.25 "Harmaa300 lbKyllä-20 - 120 astetta F€118.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5M kääntyvä varsipyörä 5 tuumaa 200 Lb kumia
€35.31 / yksikkö