Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5PC kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 300 lb polyuretaani | AB6HPA 21R984

METRO 5kpl kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 300 lb polyuretaania

Varastossa
Tuote: AB6HPA Malli: 5PCRistiviite: 21R984

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 3 / 32 "
Varsi Dia.53 / 64 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäTemp. alueHinta
METRO 5M kääntyvä varren pyörä 5 tuuman 200 lb kumi | AE2TTD 4ZJ36 5MKumi0-299 paunaaKumi1 9 / 32 "Musta200 lbEi-30 - 160 astetta F€35.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5kpl kääntyvä varsipyörä, 5 tuumaa 300 lb polyuretaania
€118.74 / yksikkö