METRO 2430FS kiinteä hylly 24x30 tuuman ruostumaton teräs | AB6PUJ 22A227

METRO 2430FS Kiinteä hylly 24x30 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB6PUJ Malli: 2430FSRistiviite: 22A227

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
METRO 2430FG kiinteä hylly, 24x30 tuumaa, sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NNQ 21Z585 2430FGSinkittyTeräs€540.75
METRO 2430FS Kiinteä hylly 24x30 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NPR 21Z610 2430FSLuonnollinenRuostumaton teräs€1,601.15
METRO 2430FG kiinteä hylly 24x30 tuuman sinkitty teräs | AB6PTH 22A203 2430FGSinkittyTeräs€153.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 2430FS Kiinteä hylly 24x30 tuumaa ruostumatonta terästä
€401.63 / yksikkö