A Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: Suurempi kuin 6000 lb. , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän materiaali: Taottu teräs , Durometri: 179 BHN , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Punainen emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3-7/8 x 5-3/4" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 5-1/8 x 6-1/4" , Lautasen koko: 6-1/2 x 7-1/2" , Levyn paksuus: 0.5 " , Levyn tyyppi: A , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Pyörän leveys: 3"