Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST194861 Pistorasiaruuvi, painike, M3 x 0.50 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 50 pk | AE6HEV 5RYD8

METRIC BLUE UST194861 kantaruuvi, painike, M3 x 0.50 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6HEV Malli: UST194861Ristiviite: 5RYD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.5.7mm
Pään korkeus1.6mm
Head TypePainike
Pituus pään alla10mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST194861 kantaruuvi, painike, M3 x 0.50 kierrekoko, 10 tuuman pituus, 50 pk
€10.96 /pakkaus