Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184268 kuusiokantaruuvi, luokka 8, M20 x 2.50 kierrekoko, 90 mm pituus, 5 pk | AE3AXM 5AHJ9

METRIC BLUE UST184268 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M20 x 2.50, pituus 90 mm, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE3AXM Malli: UST184268Ristiviite: 5AHJ9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
HalkaisijaM20
Suorittaa loppuunsininen
Luokka8
Pään korkeus13mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus pään alla90mm
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus46mm
Todistuskuorma120,350 psi
Rockwellin kovuusC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus150,800 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus55mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184268 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko M20 x 2.50, pituus 90 mm, 5 pk
€51.10 /pakkaus