METALTECH I-BM4S kannettava teline 4-1 / 4 jalkaa teräs | AH8DDN 38HT59

METALTECH Kannettava I-BM4S-teline, 4-1/4 jalkaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AH8DDN Malli: I-BM4SRistiviite: 38HT59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teline
Pyörä Dia.5"
Suorittaa loppuunPunainen emali
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkorkeus (tuumaa)9 ft.
Kokonaissyvyys23.75 "
Kokonaiskorkeus5 '3 "
kokonaisleveys51 "
Työlavan syvyys20-1 / 2 "
Lavan korkeus4ft.
Alustan leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)59.06
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.KantavuusAlustan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-BM6S kannettava teline 6-11 / 64 jalkaa teräs | AH8DDP 38HT60 I-BM6SSäädettävä5"2000 lb58.25 "Teräs30 "6ft.72 "€778.79
METALTECH I-BMSS -kannettava teline 72 D Teräs | AH8DDQ 38HT61 I-BMSS6ft.6"1500 lb74 "Teräs31 "6 '3 "72 "€1,008.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH Kannettava I-BM4S-teline, 4-1/4 jalkaa pitkä teräs
€429.94 / yksikkö