Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDA3 Nahkakäsineet Neulottu Ranne Xl Pr | AC2QXD

CONDOR 2MDA3 nahkakäsineet Knit Wrist Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QXD Malli: 2MDA3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausClute
Grade nahkaCD
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3ZL54 nahkahansikkaat neulottu ranne L Pr AD3JCG 3 ZL54L2€3.79
CONDOR 5AJ35 nahkahansikkaat neulottu ranne S Pr AE3BAM 5AJ35S2€3.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDA3 nahkakäsineet Knit Wrist Xl Pr
€3.86 /pakkaus