METALTECH I-BMSS -kannettava teline 72 D Teräs | AH8DDQ 38HT61

METALTECH I-BMSS Kannettava teline 72 D terästä

Tuote: AH8DDQ Malli: I-BMSSRistiviite: 38HT61
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,008.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teline
Pyörä Dia.6"
Suorittaa loppuunPunainen emali
Kantavuus1500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)12 ft.
Kokonaissyvyys31 "
Kokonaiskorkeus6 '3 "
kokonaisleveys72 "
Työlavan syvyys29 "
Lavan korkeus6ft.
Alustan leveys74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.025
Laivan korkeus (cm)17.7
Laivan pituus (cm)193.7
Laivan leveys (cm)87.81
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.KantavuusAlustan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-BM4S kannettava teline 4-1 / 4 jalkaa teräs | AH8DDN 38HT59 I-BM4S4ft.5"500 lb50 "Alumiini23.75 "5 '3 "51 "€429.94
METALTECH I-BM6S kannettava teline 6-11 / 64 jalkaa teräs | AH8DDP 38HT60 I-BM6SSäädettävä5"2000 lb58.25 "Teräs30 "6ft.72 "€778.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH I-BMSS Kannettava teline 72 D terästä
€1,008.21 / yksikkö