METALTECH I-BM6S kannettava teline 6-11 / 64 jalkaa teräs | AH8DDP 38HT60

METALTECH Kannettava I-BM6S-teline, 6-11/64 jalkaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AH8DDP Malli: I-BM6SRistiviite: 38HT60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teline
Pyörä Dia.5"
Suorittaa loppuunPunainen emali
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)11 ft.
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus6ft.
kokonaisleveys72 "
Työlavan syvyys8.75 "
Lavan korkeusSäädettävä
Alustan leveys58.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)79.38
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.KantavuusAlustan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
METALTECH I-BM4S kannettava teline 4-1 / 4 jalkaa teräs | AH8DDN 38HT59 I-BM4S4ft.5"500 lb50 "Alumiini23.75 "5 '3 "51 "€429.94
METALTECH I-BMSS -kannettava teline 72 D Teräs | AH8DDQ 38HT61 I-BMSS6ft.6"1500 lb74 "Teräs31 "6 '3 "72 "€1,008.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH Kannettava I-BM6S-teline, 6-11/64 jalkaa pitkä teräs
€778.79 / yksikkö