Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METALPRO MP9018 Bender Die Steel 1 Tuumaa AH7RQR 38AW64

METALPRO MP9018 Bender Die Steel 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7RQR Malli: MP9018Ristiviite: 38AW64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBender kuolee
MateriaaliTeräs
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5855
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
METALPRO MP9020 Bender Die Steel 1/2 tuumaa | AH7RQP 38AW62 MP90201 / 2 "€191.87
METALPRO MP9019 Bender Die Steel 3/4 tuumaa | AH7RQQ 38AW63 MP90193 / 4 "€229.45
METALPRO MP9017 Bender Die Steel 1-1 / 4 tuumaa | AH7RQT 38AW65 MP90171.25 "€371.20
METALPRO MP9016 Bender Die Steel 1-1/2 tuumaa | AH7RQU 38AW66 MP90161.5 "€420.25
METALPRO MP9015 Bender Die Steel 2 tuumaa | AH7RQV 38AW67 MP90152"€528.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP9018 Bender Die Steel 1 tuumaa
€275.97 / yksikkö