METALPRO MP9016 Bender Die Steel 1-1/2 tuumaa | AH7RQU 38AW66

METALPRO MP9016 Bender Die Steel 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7RQU Malli: MP9016Ristiviite: 38AW66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBender kuolee
MateriaaliTeräs
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.303
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
METALPRO MP9020 Bender Die Steel 1/2 tuumaa | AH7RQP 38AW62 MP90201 / 2 "€191.87
METALPRO MP9019 Bender Die Steel 3/4 tuumaa | AH7RQQ 38AW63 MP90193 / 4 "€229.45
METALPRO MP9018 Bender Die Steel 1 Tuumaa AH7RQR 38AW64 MP90181"€275.97
METALPRO MP9017 Bender Die Steel 1-1 / 4 tuumaa | AH7RQT 38AW65 MP90171.25 "€371.20
METALPRO MP9015 Bender Die Steel 2 tuumaa | AH7RQV 38AW67 MP90152"€528.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALPRO MP9016 Bender Die Steel 1-1/2 tuumaa
€420.25 / yksikkö